曜日別特売

デジタル・オシロスコープ DHO800シリーズ

デジタル・オシロスコープ DHO800シリーズ - RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ DHO800シリーズ - RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ DHO800シリーズ - RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ DHO800シリーズ - RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ DHO800シリーズ - RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ DHO800シリーズ - RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ DHO800シリーズ - RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ DHO800シリーズ - RIGOL(リゴル)

低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。
全機種12ビットサポート。
周波数帯域100MHzまで、アナログチャンネル2CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。
最大1.25GSa/sのサンプルレート。
最大25Mポイントメモリ長。500μV/div~10V/divの垂直感度。
UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。
256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。
波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。
7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。
新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。
USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。
新しいデザインで、便利な操作性を提供します。
【保証】RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。

用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。入力インピーダンス1MΩ
注意
※本体保証期間は3年となります、3年以内であれば無償修理となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チャンネル数
分解能
周波数帯域(MHz)
サンプルレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51074749DHO8121台アナログ:2垂直:12bit100最高:1.25GSa/s
62,400
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75423708DHO8021箱2垂直分解能:12bit701.25GSa/s
44,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75423717DHO8041箱4垂直分解能:12bit701.25GSa/s
53,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする