SMC
SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体
リード線取出方法
M形プラグ コネクタなし
切換方式
2位置ダブル
シリーズ
SYJ5000
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
定格電圧(V)
AC200
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
配管方法
ベース配管形
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐10~50(ただし凍結なきこと)
配管口径
サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51074557
SYJ5240-2MO
¥11,390
¥
9,998
¥10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください