松村工芸
ワイヤー袋入り#18(30本入)
工作材料に便利なワイヤー
材質:鉄。サイズ:360mm。セット内容:本体×30本
用途
図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
本体×30本
材質
鉄
長さ(mm)
360
個装
袋入り
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51074697
46709
オープン
¥
255
¥
281
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください