曜日別特売

熱線式セパレートタイプ風速風量計 データロガー PC連動 BS-GM8903

熱線式セパレートタイプ風速風量計 データロガー PC連動 BS-GM8903 - bitstrong熱線式セパレートタイプ風速風量計 データロガー PC連動 BS-GM8903 - bitstrong熱線式セパレートタイプ風速風量計 データロガー PC連動 BS-GM8903 - bitstrong熱線式セパレートタイプ風速風量計 データロガー PC連動 BS-GM8903 - bitstrong

・微風でも反応する高感度の熱線式です。
・センサー部が細く、約1m伸長可能で、フレキシブルなプローブにより、細かい格子蓋の内部や高所など、届きにくい場所の測定が可能です。
・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量が表示できます。
・最大、最小風速、温度、風冷指数を計測できます。
・350データを記録できます。
・USBでPCと連携し、リアルタイムデータの数値、グラフ表示、データ読み込み、書き出し(Excel、LAB形式)、保存、印刷などができます。
・PCソフトが無償ダウンロードで提供されます。

用途・高い感度が必要となる、空調設備のメンテナンスや検査、送風機などの性能測定、クリーンルームなどの環境試験などに使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±0.3% ±0.1●風量測定範囲(CMM):0~999,900●風量測定解像度(CMM):0.001~100長さ(mm)164(本体)、260~1,180(プローブ)、1,800(ケーブル)幅(mm)77(本体)、22(プローブ)厚さ(mm)36(本体)、36(プローブ)質量(g)269(本体・電池込み)、190(プローブ・ケーブル)電源1.5V 単4アルカリ乾電池×4本温度測定範囲(℃)0~45風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±1℃温度分解能(℃)0.1動作温度(℃)0~50(本体)、-40~60(センサー)動作湿度(%RH)80以下(本体・センサー)内容量1個
関連資料:(0.21MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51074977BS-GM8903
50,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする