曜日別特売

ベーン式セパレートタイプ風速風量計 データロガー PC連動 BS-GT8907

ベーン式セパレートタイプ風速風量計 データロガー PC連動 BS-GT8907 - bitstrongベーン式セパレートタイプ風速風量計 データロガー PC連動 BS-GT8907 - bitstrongベーン式セパレートタイプ風速風量計 データロガー PC連動 BS-GT8907 - bitstrongベーン式セパレートタイプ風速風量計 データロガー PC連動 BS-GT8907 - bitstrong

・セパレートタイプのプローブが約2mのケーブルで接続されるため、手元で測定値を確認しながら測定ができます。
・プローブの柄は約54cm伸長するため、手が届きにくい場所の測定が容易になります。
・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量を表示できます。
・最大、最小、平均風速、温度、湿度、風冷指数、ビューフォート風力階級、風向(ベーンの向き)を計測できます。
・860データを記録できます。
・USBでPCと連携させると、リアルタイムデータの数値、グラフ表示、データ読み込み、Excel書き出し、保存、印刷などができます。
・PCソフトが無償ダウンロードで提供されます。

用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±3% ±0.1●風量測定範囲(CMM):0~999,900●風量測定解像度(CMM):0.001~100長さ(mm)194(本体)、270~545(プロ―ブ)、2,100(ケーブル)幅(mm)73(本体)、74(プローブ)厚さ(mm)38(本体)、35(プローブ)質量(g)262(本体・電池込み)、179(プローブ・ケーブル)電源1.5V 単4アルカリ乾電池×4本温度測定範囲(℃)0~45風速測定範囲(m/s)0~45保管温湿度範囲-40~60℃・80%RH以下温度測定精度±1℃温度分解能(℃)0.1動作温度(℃)0~50動作湿度(%RH)40~80内容量1個
関連資料:(0.68MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51075004BS-GT8907
26,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする