曜日別特売

ベーン式セパレートタイプ風速計 BS-GM8901

ベーン式セパレートタイプ風速計 BS-GM8901 - bitstrongベーン式セパレートタイプ風速計 BS-GM8901 - bitstrongベーン式セパレートタイプ風速計 BS-GM8901 - bitstrong

・セパレートタイプのプローブには三脚穴が設けられ、接続のカールコードは約120cmまで伸長可能なため、三脚などを使用して高所の排気口などの測定が手元で値を確認しながらできます。
・風速、温度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。
・軟質樹脂の保護ケースが付属しています。

用途・風速の値が必要な、検査、観察、研究、開発に使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±3% ±0.1長さ(mm)145(本体)、174(プロ―ブ)、120(ケーブル)幅(mm)72(本体)、65(プローブ)厚さ(mm)35(本体)、29(プローブ)質量(g)248(本体・電池込み)、94(プローブ・ケーブル)電源9V アルカリ乾電池 (6LR61)温度測定範囲(℃)0~45風速測定範囲(m/s)0~45保管温湿度範囲-20~60℃・10~90%RH温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.2動作温度(℃)0~45保管温度範囲(℃)10~90動作湿度(%RH)40~85内容量1個
関連資料:(1.39MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51075020BS-GM8901
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする