曜日別特売

ATC搭載 ペン型デジタルpHメーター BS-GM760

ATC搭載 ペン型デジタルpHメーター BS-GM760 - bitstrongATC搭載 ペン型デジタルpHメーター BS-GM760 - bitstrong

・BS-GM760は、正確で使いやすい、コンパクトなペン型のpH測定器です。
・製造業、農業、食品産業、科学研究の現場から、ご家庭での水槽(熱帯魚)管理まで、幅広い分野で活用されています。
・ボタン一つの自動校正機能や、気温の変化に強いATC(自動温度補償)を搭載し、多様な分野の品質管理において高い実用性を発揮します。
・高精度測定とATC:溶液の温度補正機能を搭載。0~60℃の範囲で、液温の影響を受けずに溶液のpH値と温度を正確に測定します。
・視認性の向上:液晶バックライト搭載で、夜間の水耕栽培ハウスや暗い貯水槽などの暗所でも使用可能です。
・便利な機能:数値を固定するデータホールド機能&校正値を保存する電源オフ時のメモリー機能を搭載。
・メンテナンス性:面倒な調整作業は不要。付属の粉末を使った3点自動校正に対応しています。
・低電圧アラート:電池残量が少なくなるとアイコンでお知らせ。現場での急な電池切れを防ぎます。
・コンパクト:持ち運びにも便利なペンタイプの設計です。片手でスムーズに操作できます。

用途
・アクアリウム・水槽管理:熱帯魚、メダカ、金魚、レッドビーシュリンプなどの飼育水チェック。水草の光合成やCO2添加時のpH変動確認に。バックライト付きなので、水槽台の中や夜間でも数値が見やすく便利です。
・水耕栽培・家庭菜園:水耕栽培(ハイドロカルチャー)の養液(液体肥料)の希釈・調整時に。植物への水やり前の水質チェックに。
・農業・園芸(養液管理):タンク内の液体肥料のpH調整(作物が養分を吸収しやすい酸度に合わせる作業)に。
・工場排水・水質管理:放流水の簡易チェックや、浄化槽の管理。メッキ液、洗浄液の劣化具合の目安確認に。
・理化学・研究室:実験プロセスの簡易モニタリング。学校教育機関での実験器具(リトマス紙の代わり)として。
・手作り化粧品・酵素ジュース:手作り石鹸や化粧水のpH確認。酵素シロップや発酵食品作りの進捗管理に。
長さ(mm)189幅(mm)42厚さ(mm)41質量(g)81電源ボタン電池 LR44 1.5V×3測定範囲(pH)0.0-14.0温度測定範囲(℃)0-60°(32-140°F)温度分解能(℃)1誤差PH測定:±0.1分解能(pH)0.1内容量1個
関連資料:(0.44MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51075029BS-GM760
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする