騒音計 BS-WT85B

騒音計 BS-WT85B - bitstrong騒音計 BS-WT85B - bitstrong騒音計 BS-WT85B - bitstrong騒音計 BS-WT85B - bitstrong

斬新なデザインで、小型で持ち運びに便利(APPはBluetoothバージョンのみに対応)。
工場、オフィス、交通路、家庭、ステレオ機器などのあらゆる場所で騒音測定ができます。
騒音工学、品質管理、健康予防など、さまざまな環境騒音の測定に応用できます。
データホールド機能
音と光のアラーム設定

長さ(mm)188幅(mm)56厚さ(mm)36測定範囲30-130dBA質量(g)97タイプ周波数重み付け:A-加重電源(V)1.5 単4電池×3精度±1.5dB分解能0.1dB周波数特性31.5Hz-8KHz内容量1個
関連資料:(0.38MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51075038BS-WT85B
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする