振動計 BS-GM63A

振動計 BS-GM63A - bitstrong振動計 BS-GM63A - bitstrong振動計 BS-GM63A - bitstrong

人工分極セラミックの圧電効果を設計に採用しています。
あらゆる種類の振動機械設備の監視、特に回転機械や往復機械の振動測定に適しています。
加速度、速度、変位を測定でき、機械製造、電力冶金、一般航空などで広く使用されています。
使い方が簡単でコンパクトな構造、持ち運びに便利です。
加速度、速度、変位の測定。
異なる振動周波数の選択。
高感度プローブ長いプローブヘッドと短いプローブヘッドが提供されています。

長さ(mm)183幅(mm)67厚さ(mm)30測定範囲加速度:0.1~199.9m/s2ピーク、速度:0.1-199.9mm/s rms、変位:0.001-1.999mm p-p8(※速度と変位範囲は加速度199.9m/s2によって制限されます)質量(g)182電源(V)9・アルカリ電池出力単一出力:AC出力2Vピーク(表示フルスケール) 負荷インピーダンス 10KΩ以上のイヤホンが接続可能測定精度±5%±2桁測定周波数範囲(Hz)変位:10-1K(LO)振動ピックアップ圧電セラミック加速度計(せん断型)内容量1個
関連資料:(0.69MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51075047BS-GM63A
41,000
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする