曜日別特売

一酸化炭素モニター BS-GM8805

一酸化炭素モニター BS-GM8805 - bitstrong一酸化炭素モニター BS-GM8805 - bitstrong一酸化炭素モニター BS-GM8805 - bitstrong一酸化炭素モニター BS-GM8805 - bitstrong一酸化炭素モニター BS-GM8805 - bitstrong

一酸化炭素検出器は一酸化炭素濃度を検出し、濃度値を常に監視します。
鮮明な大型LCD画面と音声と光の警報表示により、危険なガスを検知し、危険な状況下でもオペレーターに注意事項を知らせます。
石油、化学、炭鉱、冶金、製紙、消防、地方行政、電気通信、食品、繊維、その他の産業で広く使用されています。
安定した電子化学の一酸化炭素用の特別なセンサー。
安全表示:定期的なライトの点滅と音声表示。 一酸化炭素濃度が増加すると、ブーンという音の周波数も増加します。
堅牢なシェルと堅牢な電気特性。
0-1000ppm の一酸化炭素濃度を大型LCD画面に表示できます。
明るいバックライトの軽量化。 暗い環境下でも一酸化炭素検知器を明確に示すことができます。
バッテリーの寿命を延ばすために、10 分間操作しないと自動的に電源が切れます。
センサーの耐用年数は3年以上、バッテリーはアルカリ耐用年数が100時間(標準値)です。

長さ(mm)136幅(mm)56厚さ(mm)30測定範囲0~1000ppm質量(g)104電源(V)1.5・単4電池2本反応時間60秒センサー電気化学 COセンサー周波数1ppm使用環境条件0~50℃、10~90%RH検知ガス空気中のCO内容量1個
関連資料:(0.51MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51075074BS-GM8805
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする