曜日別特売

フロンガス漏れ検知器 CFC、HCFC対応 BS-WT8827

フロンガス漏れ検知器 CFC、HCFC対応 BS-WT8827 - bitstrongフロンガス漏れ検知器 CFC、HCFC対応 BS-WT8827 - bitstrong

・10ppmレベル微量な漏れも検出可能な高感度。
・約2秒の高速反応。
・30cmのフレキシブルプローブで、狭い場所や手の届きにくいタンク内などの検査が容易。
・赤LEDランプとアラーム音で検知を警告。
・軽量で片手操作が可能。
・R12、R502など特定フロン(CFC)、R22およびその混合気体の指定フロン(HCFC)の検知が可能。
・R32、R125、R134aなどの代替フロン(HFC)、R1234yf(HFO)などハロゲン化合物ガスも感度を問わなければ検知できる可能性あり。

用途
・製造、輸入禁止の2020以前に製造された旧製品や、規制の緩い地域で供給が続いているR12やR22を使用した冷蔵庫、冷凍庫、冷房装置の冷媒ガス漏れや回収時の検知。
・CO2、NH3、R600a、HFOなどへの代替が進んでいない代替フロンを使用した冷蔵庫、冷凍庫、冷房装置の冷媒ガス漏れや回収時の検知。
仕様予熱運転時間(分):1(25℃、60%RH)、プローブ長(cm):30長さ(mm)133幅(mm)69厚さ(mm)30質量(g)166電源1.5V 単4アルカリ電池×3本感度10ppm(フロン)消費電流(mA)約150電池寿命(時間)8(連続使用、使用状況で変動)検知範囲10~1000ppm(CFC)検知方式低消費電力半導体センサー動作温度(℃)0~50動作湿度(%RH)10~90(結露が無いこと)内容量1個
関連資料:(0.35MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51075099BS-WT8827
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする