曜日別特売

卓上PM2.5/PM10濃度測定器 BS-GM8803

卓上PM2.5/PM10濃度測定器 BS-GM8803 - bitstrong卓上PM2.5/PM10濃度測定器 BS-GM8803 - bitstrong卓上PM2.5/PM10濃度測定器 BS-GM8803 - bitstrong卓上PM2.5/PM10濃度測定器 BS-GM8803 - bitstrong

・レーザー光散乱技術を用いて、PM2.5とPM10の濃度を±1μg/m³の分解能で高精度に測定します。
・検出可能な最小粒度は 0.3μm です。
・GOOD、FAIR、BAD3段階の空気の状態が、LCDディスプレイの3色のバックライト表示され状況を一目で把握できます。さらに、照光ボタンの点滅と音で警告します。
・PM2.5、PM10、温度、湿度をから3要素を3パターンの組み合わせで表示します。
・PM2.5、PM10、温度、湿度の電源を入れてから現在までの最大値、最小値を表示できます。
・確認に便利なデータ保持(表示固定)機能が付いています。
・AC電源で長時間使用できます。

電源
1.2V 単3型充電式ニッケル水素電池×3本、
または5V 1A AC電源アダプター
用途・卓上に設置して、家庭、オフィス、工場、作業現場などの空気質をリアルタイムで監視できます。長さ(mm)135幅(mm)91.5厚さ(mm)64.8測定範囲0~5000μg/m3質量(g)152(電池込み)反応時間10s以下測定方法レーザー拡散法分解能1μg/m3最小読取値1μg/m3測定対象PM2.5、PM10空気中粒子濃度動作温度(℃)0~50動作湿度(%RH)10~90粒子径(μm)最小Φ0.3内容量1個
関連資料:(0.61MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51075108BS-GM8803
26,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする