FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 ステンレス

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 ステンレス - KANA(片山チエン)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
ボス径(Φmm)
外径(Φmm)
軸穴径(ΦDH7)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51075634SUSFBN35B15D17150.16355117
3,900
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
51075650SUSFBN60B13D30130.81578930
8,900
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51075659SUSFBN60B40D40405.38325340
52,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする