Panasonic(パナソニック)
インテリアカウンター施工部材 木製アングル
インテリアカウンター 飾り棚用施工部材
付属品
固定金具×1、ねじキャップ×2
材質
ゴム集成材/塗装仕上
対応
インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ
内容量
1個
関連資料:
(0.75MB)
注意
※アングル同士の間隔は455mm以下、カウンターの端部から50mm以下にて取り付けてください。
※カウンター奥行寸法はアングル奥行+100mm以下です。それ以上になる場合はカウンター用脚を併用してください。
※耐荷重は455mm間隔内で20kg未満です。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※ご注文後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
奥行(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51088356
PTE2PYYSUY
ソフトウォールナット柄
200、(対応カウンター)220~300
30×150
¥
7,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088365
PTE2PYYSTY
ウォールナット柄
200、(対応カウンター)220~300
30×150
¥
7,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088374
PTE2PYYSCY
チェリー柄
200、(対応カウンター)220~300
30×150
¥
7,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088390
PTE2PYYSRV
グレージュアッシュ柄
200、(対応カウンター)220~300
30×150
¥
7,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088399
PTE2PYYSEV
イデアオーク柄
200、(対応カウンター)220~300
30×150
¥
7,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088408
PTE2PYYSJY
メープル柄
200、(対応カウンター)220~300
30×150
¥
7,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088417
PTE2PYYSWY
ホワイトオーク柄
200、(対応カウンター)220~300
30×150
¥
7,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088426
PTE2PYYSGY
ホワイトアッシュ柄
200、(対応カウンター)220~300
30×150
¥
7,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088435
PTE2PYYSPY
しっくいホワイト柄
200、(対応カウンター)220~300
30×150
¥
7,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088444
PTE2PYYLUY
ソフトウォールナット柄
300、(対応カウンター)320~400
30×250
¥
11,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088460
PTE2PYYLTY
ウォールナット柄
300、(対応カウンター)320~400
30×250
¥
11,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088469
PTE2PYYLCY
チェリー柄
300、(対応カウンター)320~400
30×250
¥
11,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088478
PTE2PYYLRV
グレージュアッシュ柄
300、(対応カウンター)320~400
30×250
¥
11,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088487
PTE2PYYLEV
イデアオーク柄
300、(対応カウンター)320~400
30×250
¥
11,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088496
PTE2PYYLJY
メープル柄
300、(対応カウンター)320~400
30×250
¥
11,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088505
PTE2PYYLWY
ホワイトオーク柄
300、(対応カウンター)320~400
30×250
¥
11,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088514
PTE2PYYLGY
ホワイトアッシュ柄
300、(対応カウンター)320~400
30×250
¥
11,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088530
PTE2PYYLPY
しっくいホワイト柄
300、(対応カウンター)320~400
30×250
¥
11,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。