曜日別特売

インテリアカウンター施工部材 スチールアングル ストロングタイプ

インテリアカウンター施工部材 スチールアングル ストロングタイプ - Panasonic(パナソニック)インテリアカウンター施工部材 スチールアングル ストロングタイプ - Panasonic(パナソニック)インテリアカウンター施工部材 スチールアングル ストロングタイプ - Panasonic(パナソニック)インテリアカウンター施工部材 スチールアングル ストロングタイプ - Panasonic(パナソニック)インテリアカウンター施工部材 スチールアングル ストロングタイプ - Panasonic(パナソニック)
用途デスク・洗面カウンター用奥行(mm)470(対応カウンター)490~600寸法(幅W×高さH)(mm)80×120対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ内容量1個
関連資料:(0.75MB)
注意
※アングル同士の間隔は455mm以下、カウンターの端部から50mm以下にて取り付けてください。
※カウンターの奥行寸法は490~600mm以下です。600mm以上になる場合はカウンター用脚を併用してください。
※耐荷重は455mm間隔内で20kg未満です。
※「ホルムアルデヒド発散建築材料」対象外。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※ご注文後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51087979PTE2PQQLSTサテンシルバー色(塗装)
15,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51087988PTE2PQQLBKオフブラック色(塗装)
15,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする