Panasonic(パナソニック)
インテリアカウンター施工部材 カウンター用脚(木製角脚)
インテリアカウンター 施工補助部材
対応
インテリアカウンター 耐水集成タイプ
仕上
樹脂化粧シート
内容量
1本
関連資料:
(0.75MB)
注意
※スチールアングル350と併用にて設置ください。
※木製角脚用金具は別途手配ください。
※アジャスター高さが調整できます。記載寸法+12mmまで調整可能です。
※木製角脚は、現場カットで高さ調整可能です。短くする場合は上端をカットしてください。
※壁付カウンターの補助専用です。自立テーブルの脚としては使用しないでください。
※脚の取り付け間隔は1400mm以下、カウンターの端部からは、100mm以内に設置してください。
※耐水・耐候性能はありません。
※「ホルムアルデヒド発散建築材料」対象外。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※ご注文後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
部材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51088137
PTE2PTTSUY
ソフトウォールナット柄
木製角脚本体670
¥
8,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088146
PTE2PTTSTY
ウォールナット柄
木製角脚本体670
¥
8,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088155
PTE2PTTSCY
チェリー柄
木製角脚本体670
¥
8,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088164
PTE2PTTSRV
グレージュアッシュ柄
木製角脚本体670
¥
8,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088180
PTE2PTTSEV
イデアオーク柄
木製角脚本体670
¥
8,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088189
PTE2PTTSJY
メープル柄
木製角脚本体670
¥
8,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088198
PTE2PTTSWY
ホワイトオーク柄
木製角脚本体670
¥
8,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088207
PTE2PTTSGY
ホワイトアッシュ柄
木製角脚本体670
¥
8,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088216
PTE2PTTSPY
しっくいホワイト柄
木製角脚本体670
¥
8,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088225
PTE2PTTLUY
ソフトウォールナット柄
木製角脚本体1000
¥
13,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088234
PTE2PTTLTY
ウォールナット柄
木製角脚本体1000
¥
13,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088250
PTE2PTTLCY
チェリー柄
木製角脚本体1000
¥
13,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088259
PTE2PTTLRV
グレージュアッシュ柄
木製角脚本体1000
¥
13,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088268
PTE2PTTLEV
イデアオーク柄
木製角脚本体1000
¥
13,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088277
PTE2PTTLJY
メープル柄
木製角脚本体1000
¥
13,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088286
PTE2PTTLWY
ホワイトオーク柄
木製角脚本体1000
¥
13,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088295
PTE2PTTLGY
ホワイトアッシュ柄
木製角脚本体1000
¥
13,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088304
PTE2PTTLPY
しっくいホワイト柄
木製角脚本体1000
¥
13,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。