曜日別特売

インテリアカウンター施工部材 カウンターレール

インテリアカウンター施工部材 カウンターレール - Panasonic(パナソニック)インテリアカウンター施工部材 カウンターレール - Panasonic(パナソニック)インテリアカウンター施工部材 カウンターレール - Panasonic(パナソニック)インテリアカウンター施工部材 カウンターレール - Panasonic(パナソニック)インテリアカウンター施工部材 カウンターレール - Panasonic(パナソニック)

アングル不要ですっきりとした仕上がりになります。

用途飾り棚用仕様(対応カウンター)インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ付属品エンドキャップ左右×各1奥行(mm)(対応カウンター)~300内容量1セット
関連資料:(0.75MB)
注意
※洗面ボールを取り付ける場合は、使用できません。
※対応するカウンター奥行は300mmまでです。
※耐荷重は455mm間隔内で15kg未満です。
※レール取付けはねじ固定になります。
※現場カットする場合は、セット端部から42mm以内に壁面固定用の穴をあけてください。
※カウンターレールにエンドキャップを同梱しています。
※長さ900mmの標準品カウンターにはカウンターレール900で対応してください。
※長さ1800mmの標準品カウンターA型にはカウンターレール1800で対応してください。
※「ホルムアルデヒド発散建築材料」対象外。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※ご注文後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
部材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51088067PTE2PRR3ST895サテンシルバー色(塗装)カウンターレール900
8,000
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088076PTE2PRR3BK895オフブラック色(塗装)カウンターレール900
8,000
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088085PTE2PRR6ST1795サテンシルバー色(塗装)カウンターレール1800
12,500
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088094PTE2PRR6BK1795オフブラック色(塗装)カウンターレール1800
12,500
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする