曜日別特売

KWシリーズ H85cm 調理台 間口600mm

KWシリーズ H85cm 調理台 間口600mm - アイオ産業KWシリーズ H85cm 調理台 間口600mm - アイオ産業KWシリーズ H85cm 調理台 間口600mm - アイオ産業

【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ H85cm 調理台 KW-H600T
【サイズ】W600XD550XH850+45mm
【内容】扉:プレコート
木口:木口テープ巻き
取手:アルミ製ラインハンドル
背板:消臭コーティング合板
仕様:EBコート底板
全色受注生産品です。

間口(mm)600内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達エリアは東京、埼玉、神奈川、千葉のみとなります。また対象エリア内で一部配達不可地域がございます。
詳細は配達対応エリアをご参照ください
※4トン車での配送となります。進入できない場合は近くまで取りに来ていただく場合があります。
※1階での受け渡しです。マンション等の階上げはできません。
※時間指定はできません。
不在などで受け取りいただけない場合、再配達料金が発生しますので別途ご請求させていただきます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51090429KWH600TAアッシュホワイト(受注生産)
46,800
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51090438KWH600TDダークウッド(受注生産)
46,800
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51090447KWH600TMミディアムウッド(受注生産)
46,800
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51090456KWH600TSWスノーホワイト
46,800
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする