濡らして除菌ペーパータオル 150枚

濡らして除菌ペーパータオル 150枚 - アイリスオーヤマ濡らして除菌ペーパータオル 150枚 - アイリスオーヤマ濡らして除菌ペーパータオル 150枚 - アイリスオーヤマ濡らして除菌ペーパータオル 150枚 - アイリスオーヤマ濡らして除菌ペーパータオル 150枚 - アイリスオーヤマ濡らして除菌ペーパータオル 150枚 - アイリスオーヤマ濡らして除菌ペーパータオル 150枚 - アイリスオーヤマ濡らして除菌ペーパータオル 150枚 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

濡れると99%除菌ができるペーパータオルです。水で濡らすことで除菌効果を発揮します。濡らすとシート表面に塗布された除菌成分の粒子が溶け出し、拭くだけで除菌ができます(
すべての菌を除菌できるわけではありません)。シートにはエンボス加工が施され、汚れをしっかり拭き取れます。キッチンや食卓、洗面所のお掃除などにお使いいただけます。手軽に使用でき、使い捨てなので衛生的です。環境配慮した素材、バガスを50%配合しています。(
バガスとは、さとうきびを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすです。)

質量(g)238寸法(幅W×奥行D)(mm)シート:210×230枚数150枚入り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×115×92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51109094JPT-150
オープン
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-05
用途: 拭き掃除
その他業種

使ってすぐに除菌ができるのが気に入ってます
拭き掃除で洗わなくて済むのは使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする