アイリスオーヤマ
全自動洗濯機 7kg
コンパクトなサイズの全自動洗濯機7kgです。選べる8つのコースから用途に合わせて洗濯できます。
色
ホワイト
質量(g)
28000
種類
全自動洗濯機
電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
567×549×893
保護等級
IPX4
標準使用水量(L)
110
定格入力(W)(50/60Hz)
410/470
洗濯容量(kg)
7
脱水容量(kg)
7
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51109259
ITW-70A01-W
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
1
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
1
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
離島
1
お送りできません