内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red - Western Digital(ウエスタンデジタル)

WD Red Plusは、ホームオフィスから中規模企業までのNAS環境に対応する機能を備え、最大8ベイのNASシステムでの大切なデータの保護、アーカイブ、共有に最適です。WD Red Plus NASドライブは、大切な個人用のファイルや仕事用のファイルの処理に必要な柔軟性、汎用性、信頼性を提供します。
小規模から中規模のNAS環境でのパフォーマンス、信頼性、電力効率を考慮して作られたパワフルなハードディスクドライブ。
WD Red®; Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。
NASwareTMでNASをチューニング:Western Digital独自のNASwareTMテクノロジーで、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、パフォーマンスと信頼性を高めます。
連続動作を可能にする設計:常時稼動のNASシステムには信頼性の高いドライブが必須です。WD Red Plusハードディスクドライブは24時間365日稼動システム向けに作られており、優れた信頼性でデータに確実にアクセスできます。
検証による信頼できる互換性:Western Digitalは幅広いNASシステムベンダーと提携し、多数のNAS筐体との互換性を確保するために広範なテストを実施しています。
低TCOに最適化:WD Red Plusドライブは(旧モデルと比較して)消費電力が少なく、放熱性に優れているため、運用コストを削減し、高温になりやすいNAS筐体を低温に保ちます。
パワフルなパフォーマンスを実現する帯域幅:このドライブは消費電力を低減するだけでなく、マルチドライブNASシステムに求められるさまざまなパフォーマンスの処理に必要な帯域幅を備えています。
信頼性を高めるバランス制御:不均衡なハードディスクドライブは、マルチドライブシステムでの過度の振動や騒音の原因となり、ハードディスクドライブの寿命を短縮し、時間の経過とともにパフォーマンスを低下させます。Western Digitalの拡張デュアルプレーンバランス制御テクノロジーが、ドライブ全体のパフォーマンスと信頼性を大幅に向上します。
ワールドクラスのサポートと製品保証:Western Digitalは業界をリードするハードディスクドライブメーカーとして、NASストレージソリューションに3年間の製品保証を付帯し、安心のワールドクラスのサポートサービスを提供しています。
デスクトップ用ドライブとWD Red®; Plusの違い:最適なパフォーマンスを確保し、大切なデータを保護するには、RAIDに最適化されたNASシステム専用のドライブを選択することが重要です。NAS用のハードディスクドライブを選択する際は、次のことを考慮してください。互換性:デスクトップ用ドライブとは異なり、WD Red PlusハードディスクドライブはNAS向けに設計およびテストされ、NASwareTMテクノロジーを搭載しているため、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、最適なパフォーマンスを提供します。信頼性:通常、デスクトップドライブは常時稼動のNAS環境のニーズに合わせて作られていません。WD Red Plusハードディスクドライブは、24時間365日稼動の高負荷なマルチユーザーNAS環境で直面する厳しい条件下でも実行できるように作られています。RAID対応:一般的な用途向けに構成されたほとんどのデスクトップ用ドライブとは異なり、WD RedハードディスクドライブにはRAIDエラーリカバリ制御が搭載されており、マルチベイNASシステム内の障害を低減できます。ノイズ・振動保護:スタンドアロン向けに作られたデスクトップ用ドライブでは通常、マルチドライブシステムで発生するノイズや振動からの保護が不十分だったり、まったく保護されていなかったりします。WD Redハードディスクドライブには回転振動(RV)センサーが搭載されており、マルチベイNASシステムによく見られる振動の増加による障害を予測し、発生を事前に防ぎます。
ホームオフィス、パワーユーザー、中小企業、コンシューマー/商用NASシステムに最適
最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応
180TB/年のワークロード率1と100万時間のMTBF

仕様ロード/アンロードサイクル:600000、ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:1/10以下、R/W 平均電力:4.7W、アイドル時の平均消費電力:3.1W、スタンバイ/スリープモード時平均消費電力:0.3W、Advanced Format (AF):ありサイズ3.5インチ高さ(mm)26.11寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99×101.6×26.11記録方式CMRキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400保証期間3年間の製品保証質量(g/m2)570コネクタSATA互換性最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステム運転音(dB)(A)アイドル:23、シーク:平均27保管温度範囲(℃)-40~70インターフェイスSATA 6Gb/秒転送速度(MB/sec)up to 180RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI/ICES-003/NMB-003/CE/FCC/KC/Maghreb/RCM/UKCA/VCCI/CB-Scheme/TUV/UL容量(TB)4動作温度範囲(℃)0~65内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51109846WD40EFPX
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年2月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51109846WD40EFPX68748280WD40EFZZWD40EFPX 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Plus Western Digital(ウエスタンデジタル) 68748280内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red PlusWestern Digital(ウエスタンデジタル)1台
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする