曜日別特売

リサイクルウッドグレーチング 縦目タイプ

リサイクルウッドグレーチング 縦目タイプ - カネソウリサイクルウッドグレーチング 縦目タイプ - カネソウリサイクルウッドグレーチング 縦目タイプ - カネソウリサイクルウッドグレーチング 縦目タイプ - カネソウ

自然の素材感を活かした合成木材製のみぞ蓋です。
リサイクルウッド材は腐食に強く、耐候性に優れ、再利用も可能です。
また、木特有のササクレがなく、素足での歩行も可能です。
段差のない場所でも水の流れ込みをシャットアウトする縦目タイプです。

用途ベランダや木製デッキ部と室内に段差のない福祉施設等に。強度歩行用(5kN/m2)材質メインバー:リサイクルウッド、ベース:SUS304チョコ長さ(mm)499高さ(mm)30内容量1枚
注意
※こちらの商品はグレーチング蓋のみです。受枠は付属しておりません。
※リサイクルウッド材は温度差により伸縮しますので、必ず規定以上のクリアランスを設けてください。
※絶えず湿潤状態の場所で使用すると寸法変形が発生する恐れがあるため浴室での使用には適しません。
※人の通行量の多い場所には適しません。
※グレーチングは必ず受枠に片側25mm載せてください。25mmより載せ幅が少ないと、グレーチングが破損する恐れがあります。
※みぞのコーナー部、T字部などは受枠を突き当てにするなど、必ずグレーチング両端を受けるようにしてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
すきま(mm)
質量(kg)
フタ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51109320WGR-A-30-250×500200499306.64250
24,800
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51109329WGR-A-30-200×500150499309 (メインバー両端2ヶ所の:7)3200
21,800
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51109338WGR-A-30-300×500250499308.54.6300
27,800
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51109347WGR-A-30-350×500300499308.5 (メインバー両端2ヶ所の:6)5.2350
31,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする