曜日別特売

樹脂製グレーチング 縦目ノンスリップタイプ 屋内用 把手なし

樹脂製グレーチング 縦目ノンスリップタイプ 屋内用 把手なし - カネソウ樹脂製グレーチング 縦目ノンスリップタイプ 屋内用 把手なし - カネソウ樹脂製グレーチング 縦目ノンスリップタイプ 屋内用 把手なし - カネソウ樹脂製グレーチング 縦目ノンスリップタイプ 屋内用 把手なし - カネソウ樹脂製グレーチング 縦目ノンスリップタイプ 屋内用 把手なし - カネソウ樹脂製グレーチング 縦目ノンスリップタイプ 屋内用 把手なし - カネソウ

バリアフリー対応の納まりに適した、縦目タイプのグレーチングです。
メインバーの主材料は、強度に優れた硬質ポリ塩化ビニルを採用、メインバー表面は、素肌に優しく、ノンスリップ効果のある軟質素材としました。
抗菌仕様で汚れにくく、永年の使用にも安心です。

用途室内プールや浴室などの排水溝に。材質メインバー:軟・硬質ポリ塩化ビニル、クロスバー:SUS304長さ(mm)998高さ(mm)20強度歩行用(3500N/m2)内容量1枚
注意
※こちらの商品はグレーチング蓋のみです。受枠は付属しておりません。
※キャスターや車輪で、集中荷重がかかる条件での使用には適しません。
※グレーチングの両端を必ず支持するように設置し、受枠に片側25mm載せてください。25mmより載せ幅が少ないと、グレーチングが破損する恐れがあります。
※みぞのコーナー部、T字部などは受枠を突き当てにするなど、必ずグレーチング両端を受けるようにしてください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
溝幅(mm)
すきま(mm)
フタ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51109600PV-A-13520(ベージュ) 把手なし7.9ベージュ3005.8350
72,900
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51109609PV-A-13520(グレー) 把手なし7.9グレー3005.8350
72,900
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51109618PV-A-13520(ブラウン) 把手なし7.9ブラウン3005.8350
72,900
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51109627PV-A-13520(ブラック) 把手なし7.9ブラック3005.8350
72,900
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51109636PV-A-11520(ベージュ) 把手なし2.1ベージュ1005.1150
24,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51109645PV-A-11520(グレー) 把手なし2.1グレー1005.1150
24,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51109654PV-A-11520(ブラウン) 把手なし2.1ブラウン1005.1150
24,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51109670PV-A-11520(ブラック) 把手なし2.1ブラック1005.1150
24,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51109679PV-A-12020(ベージュ) 把手なし2.7ベージュ1505.7200
31,300
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51109688PV-A-12020(グレー) 把手なし2.7グレー1505.7200
31,300
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51109697PV-A-12020(ブラウン) 把手なし2.7ブラウン1505.7200
31,300
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51109706PV-A-12020(ブラック) 把手なし2.7ブラック1505.7200
31,300
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51109715PV-A-13020(ベージュ) 把手なし4.1ベージュ2505.6300
44,900
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51109724PV-A-13020(グレー) 把手なし4.1グレー2505.6300
44,900
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51109740PV-A-13020(ブラウン) 把手なし4.1ブラウン2505.6300
44,900
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51109749PV-A-13020(ブラック) 把手なし4.1ブラック2505.6300
44,900
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51109758PV-A-14020(ベージュ) 把手なし9ベージュ3506400
80,100
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51109767PV-A-14020(グレー) 把手なし9グレー3506400
80,100
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51109776PV-A-14020(ブラウン) 把手なし9ブラウン3506400
80,100
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51109785PV-A-14020(ブラック) 把手なし9ブラック3506400
80,100
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51109794PV-A-12520(ベージュ) 把手なし3.4ベージュ2006.1250
39,700
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51109810PV-A-12520(グレー) 把手なし3.4グレー2006.1250
39,700
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51109819PV-A-12520(ブラウン) 把手なし3.4ブラウン2006.1250
39,700
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51109828PV-A-12520(ブラック) 把手なし3.4ブラック2006.1250
39,700
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする