市場
コンソールテーブル
リビング、寝室、玄関、どんな場所にもなじみやすく、コンパクトなコンソールテーブルです。
用途
コンソールテーブル
仕様
組立品
付属品
工具
材質
天然木(ラバーウッド材)
幅(mm)
450
質量(kg)
5.1
色
ブラウン
高さ(mm)
750
奥行(mm)
300
耐荷重(kg)
20
組立時間
約20分
塗装
ラッカー塗装
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×300×750
総耐荷重(kg)
20
内容量
1台
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。
※用途以外には使用しないでください。
※耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。
※水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51165889
ILT-3243BR
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420