曜日別特売

バルネ4段ラック

バルネ4段ラック - AIS (エイ・アイ・エス)

深みのある落ち着いたブラウン×ブラック色が特徴的な、ブルックリンスタイルのシリーズ家具「バルネ」の4段ラックです。
太いと重くなりがちなアイアン製ブラックフレームを細くして、お部屋に軽やかな印象を与えてくれます。
フレームはサビに強い粉体塗装を施しているため、キッチンなど水回りでのご使用にもオススメです。
棚板表面は木のような温もりを感じさせる、凹凸感のある造りです。
リアルな木目を再現したPVCシートは、水に強く傷付きにくいため、お手入れが簡単です。
インナーボックスと併用して、シックなイメージはそのままに隠す収納としても使えます。
脚部にはアジャスターが付いており、高さの微調整が可能です。安定性を高め、多少波打った床の上などでもぐらつきを抑える事が可能です。
六角レンチ付属。

付属品六角レンチ材質MDF(PVC張り)、スチールパイプ(粉体塗装)長さ(mm)600質量(kg)9.75ブラウン高さ(mm)1000奥行(mm)300耐荷重(kg)棚板1枚あたり/20最大伸長(mm)約5迄組立方法お客様組立品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×30×100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×26.6×28.4(上中下段共通)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51289545BRN-02RK
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,950/税込¥3,245
北海道地方1¥2,950/税込¥3,245
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする