キャスター付きフリーラック M BR

キャスター付きフリーラック M BR - AIS (エイ・アイ・エス)

キャスター付きで移動が簡単なオープンラックです。
TVボードとしてビデオデッキやゲーム機など配線が必要な物もスッキリ置くことが出来ます。
天板にネジ穴は無く、板の内側に空けており、目隠しストッパーを付けると綺麗な仕上がりになります。
キャスターは4個中、ストッパー付きのものが2個付属しております。
ベッドやソファの横のサイドテーブルや、移動式のラックとしてもお使いいただけます。
設置するテレビのサイズは~24V型までを推奨しております。
棚板は固定式なので可動しません。

材質PB、MDF長さ(mm)600質量(kg)8ブラウン高さ(mm)328奥行(mm)350耐荷重(kg)棚板1枚/10、全体/20組立方法お客様組立品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×35×32.8内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)オープン部:幅56.4×34.8×10.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51289999CFR-2M BR
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥900/税込¥990
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする