バルネTV台

バルネTV台 - AIS (エイ・アイ・エス)

深みのある落ち着いたブラウン×ブラック色が特徴的な、ブルックリンスタイルのシリーズ家具「バルネ」のテレビボードです。
太いと重くなりがちなアイアン製ブラックフレームを細くして、お部屋に軽やかな印象を与えてくれます。
フレームはサビに強い粉体塗装を施しているため、キッチンなど水回りでのご使用にもオススメです。
棚板表面は木のような温もりを感じさせる、凹凸感のある造りです。
リアルな木目を再現したPVCシートは、水に強く傷付きにくいため、お手入れが簡単です。
幅100cmの天板にはテレビ等を設置できる他、中断・下段の棚にAV機器や小物等を置いてインテリアを楽しめます。
脚部にはアジャスターが付いており、高さの微調整が可能です。安定性を高め、多少波打った床の上などでもぐらつきを抑える事が可能です。
六角レンチ付属。

付属品六角レンチ材質MDF(PVC張り)、スチールパイプ(粉体塗装)長さ(mm)1000質量(kg)8.9ブラウン高さ(mm)388奥行(mm)300耐荷重(kg)棚板1枚あたり/20最大伸長(mm)約5迄組立方法お客様組立品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×30×38.8内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)棚(上)/幅100×29.9×13.5、棚(下)/幅96.9×29.9×13.2内容量1個
注意
※設置するテレビのサイズは40V型までを推奨しております。機種によってモニターのサイズに差異がございますので、ご購入の前に必ずサイズをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51290017BRN-07TD
オープン
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする