コーナーになるデスク「CND」シリーズ。デスクは幅75cm、100cm、125cmの3サイズ。
デスク単体はもちろんのこと、2台使用して足元がスッキリなコーナーデスクにすることができます。(コーナーデスクにする場合、別売の連結金具CND-CTが必要になります。)
色は落ち着きのあるブラウン天板×ブラックフレーム。
天板はPVC素材なので水や汚れに強く、拭き取るだけでお手入れが簡単。
デスク背面側にクロスバー付き。デスク全体の強度を高めて横揺れを抑えてくれます。
脚にはアジャスターが付いており、高さの微調整が可能です(~約12mm)。ガタ付きを抑えることができます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |


