TOTO
ハンドシャワー(低水圧用)
低水圧用
全長(mm)
163
色
散水板:パステルピンク
ねじ径
G1/2
色(本体)
ホワイト
取付ネジ径
G1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51198484
THY731
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください