TOTO
シャワーホース部(TL12C型用)
シャワーホース
用途
先発器用
長さ(mm)
1200
色
グレー
めねじの種類
W24山20
ホース長さ(m)
1.2
おねじの種類
W24山16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51174499
TH563-1
¥
5,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください