TOTO
シャワーホースL=2000
メタル調シャワーホース
長さ(mm)
2000
色
メタル調ホース
ねじ径
シャワー側:G1/2
接続ねじ
水栓側:W24山20
ホース長さ(m)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51186636
THC40L2
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください