曜日別特売

胴ベルト型墜落制止用器具(補助ベルト付)ロープ式

胴ベルト型墜落制止用器具(補助ベルト付)ロープ式 - サンコー(タイタン)

胴ベルト型の墜落制止用器具です。
軽くて摩耗に強い三つ打ちロープです。
程良い厚みとかたさのクッションが標準装備しています。

用途高所での墜落防止質量(g)約1140種類ロープ式規格墜落制止用器具の規格に適合ベルト色ブラックバックルパススルー落下距離(m)3.5フック軽量タイプ(アルミカバー)ランヤード(直径)(Φmm)(ロープ)10ランヤード(長さ)(mm)約1700胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(胴ベルト)ナイロン材質(調節バックル)アルミ最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)1.8内容量1本
注意
※用途以外の使用はしないでください。同封の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
51172286PRO-BL-M
17,080
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
2025
1030日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする