レノボ・ジャパン(Lenovo)
Lenovo 65W USB Type-C ウォール ACアダプター
仕様
PD3.0対応
付属品
充電ケーブル(1.7m)、マニュアル類
出力
65W/20V/3.25A
ケーブル長(m)
1.7
本体質量(g)
175
入力
100-240V、50/60Hz、1.5A
動作環境
温度:0℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)
保証期間
1年
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
28.5×56×56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51212868
4X21L54608
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください