ThinkVision T24m-20(高さ調節:対応、保証期間:3年間)..

ThinkVision T24m-20(高さ調節:対応、保証期間:3年間).. - レノボ・ジャパン(Lenovo)
視野角
178°/178°(コントラスト比 10:1) 水平/垂
付属品電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル(1.8m)電源(V)内蔵電源ユニット AC 100-240(50/60Hz)ポート数USB3.0 ポート×4 (Downstream USB Type-A x4(内、Powered USBx1)、USB Type-C×1(USB3.0 データ転送/外部電源供給/DisplayPort 相当入力機能対応)、ヘッドホン出力×1、イーサネット×1消費電力(W)最大:140、標準:22本体質量(kg)約 6.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約539.8×204.9×417.1~567.1液晶サイズ23.8 型ワイド角度調整範囲チルト(傾斜屈曲):前-5 後 35、スイベル(回転):+/-45、回転機能:+/-90コントラスト比1000:1解像度1920×1080 ドット動作環境温度:0~40℃、相対湿度:10~80% (但し結露無き事)保証期間3 年間応答速度6ms入力端子DisplayPort×2 (内 DisplayPort 入力 x1、DisplayPort 出力 x1)、HDMI×1、USB Type-C×1スピーカーなし色(本体)ブラック電源供給方式セルフパワー高さ調節高さ調整範囲(mm)150光沢光沢なしアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250角度調節内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5121280762CDGAR6JP
42,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする