アトム
キープショート
指先の作業性に優れた5本指出しタイプの手袋です。
用途
流通作業、検品、事務作業、農作業など
トラスコ品番
857-1062
色
白
サイズ
フリー
質量(g)
30
全長(cm)
15.5±1
中指長(cm)
2.2±0.5
材質(すべり止め)
ポリ塩化ビニル
材質(手袋)
綿100%
手のひらまわり(cm)
19.2±1
内容量
1袋(10双)
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51203269
145
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください