Surf Tribe(サーフトライブ)

Surf Tribe(サーフトライブ) - JACKSONSurf Tribe(サーフトライブ) - JACKSONSurf Tribe(サーフトライブ) - JACKSONSurf Tribe(サーフトライブ) - JACKSONSurf Tribe(サーフトライブ) - JACKSON

今でこそ当たり前となったサーフロッドだが、ジャクソンは1982年というルアー黎明期において、サーフ用シーバスロッド「ケイロン」を発表し現在のサーフロッドの土台を築き上げてきた。進化する過程でヒラメ用ロッドの必要性にいち早く気付いたのもジャクソンだった。サーフフィッシングにおいて必要とされる絶対的要素である遠投性能。座布団ヒラメやランカーシーバス、大型青物に負けないパワー。長時間のキャストをし続けるアングラーの負担にならない使用感。これらの要素を脈々と引き継がれた膨大なデータと、進化した素材を使い高次元で具現化した。40tカーボンをメイン素材として使用。一方向のみだけでなく90°方向にもマテリアルを配置し剛性をUP。一見しなやかにも思えるブランクスは、曲げれば曲げるほどに反発力を増し、大型のヒラメや不意な大型青物の強烈なファイトにも負けることの無いリフトパワーを発揮。座布団ヒラメのトルクフルでボトムを掴むような粘りのあるファイトにもじわりじわりとプレッシャーを与え続けることが出来る。このパラボリックにベントするブランクスから放たれるキャストは、ルアーのウエイトを確実に反発力に変換し、強烈に弾き飛ばすことにより豊かな遠投性を実現。バランス良くデザインされたブランクスは、数字で表す自重より遥かに軽く感じ、アングラーの集中力を切らさない設定となっている。これらサーフで必要となる要素を満たしたブランクスには、今までのSiCリングよりも軽量で内径も広がった富士工業製薄型SiCリングガイドを搭載し、飛距離アップと持ち重りの軽減を実現させた。

用途定番となったヘビーウェイトプラグやメタルジグなどの、高比重ルアーを使った釣りに対応するモデル。10.6ftというサーフでは、長すぎず短すぎない標準のレングスで。取り回し良く釣りをすることが可能。バランスの取れたテーパーデザインと40tをメインとしたブランクスは、持ち重りの軽減と遠投性能に優れ、座布団ヒラメに対応したバットパワーは、フラットフィッシュのみならずサーフにいる全ての魚をターゲットにします。ヘビーウェイトプラグやメタル系バイブレーション、12~14cmのロングミノーやシビアな状況下におけるジグヘッドを使ったワーミング、45gまでのメタルジグなどサーフフィッシングで必要とされるルアーに幅広く対応出来ます。サーフフィッシングの全てを網羅するオールラウンダーとなっています。仕様Action:Fast、Line:PE #0.8-2、Power:Medium材質カーボン繊維98% ガラス2% エポキシ樹脂質量(g)Lure:10-45、Self :199寸法(cm)Length(ft):322/10ft6inモデルスキャスト:ピニングモデル継数(本)2仕舞(cm)164先径(mm)1.8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51212746STHS-1062M
31,500
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする