曜日別特売

おしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス

おしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス - PrettiEおしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス - PrettiEおしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス - PrettiEおしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス - PrettiEおしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス - PrettiEおしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス - PrettiEおしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス - PrettiEおしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス - PrettiE

Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能
挿すだけ使えるUSBレシーバー付き
3つのチャネルでデバイスを簡単切替
クリック感のある静音ボタン
USB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能
自動スリープモードがあるので省エネ
アルコールインクアートとコラボした美しいアートデザイン
<PrettiEだけ>OneClickでデスクトップに戻るボタン付き
500mAhリチウムイオン電池を使用しています。
フル充電は約120分かかりますが、日常で使用している場合は、30分程度の充電で十分です。
一回の充電で約30~60日間ご利用いただけます。
連続使用50時間ですが、5分動かさないだけで待機状態に入る省エネ設計なので長持ちします!
バッテリーの容量が小さいため、飛行機に搭乗される際は、預かり荷物と手荷物の両方ともOKです

セット内容充電ケーブル(80cm)、保証書、マニュアル寸法(mm)113×53×27質量(g)70.5方式赤LED光学式接続2台のパソコンに対応可能/スイッチで簡単切替保証期間購入日より1年間ボタン数7個無線通信方式Bluetooth5.2をはじめとした全規格、2.4Gレシーバー給電方式USB-Cケーブルによる充電式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51213866EM23-P1絢爛
3,618
3,598
3,958(税込)
当日出荷
51213875EM23-P2水柿
3,618
3,598
3,958(税込)
当日出荷
51213884EM23-P3萌黄
3,618
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする