曜日別特売

WINGヨットロープ6mm

WINGヨットロープ6mm - WINGROPEWINGヨットロープ6mm - WINGROPEWINGヨットロープ6mm - WINGROPEWINGヨットロープ6mm - WINGROPEWINGヨットロープ6mm - WINGROPE
(2件のレビュー)

ハイパワー、ローストレッチ、ノーツイストロングライフロープをトップセーラーからビギナーまでご使用いただけるよう、ローコストで開発した16打ちダブルブレードヨットロープです。

用途ディンギー、クルーザー、スパンカーのコントロールロープに最適です。長さ(m)1内容量1本(1m)
注意
※例:数量3本をご購入の場合、3m(1本)の状態でお届け
※ご注文確定後のキャンセルお受け出来かねます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51213577-ホワイト/レッド
240
239
263(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51213586-ホワイト/ブルー
240
239
263(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51213595-ホワイト/イエロー
240
239
263(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51213604-ホワイト/グリーン
240
239
263(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,250/税込¥1,375
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,250/税込¥1,375
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-11
用途: ジブファーラドラムに使用

紫外線耐候があり、キンクも起こらないので使いやすい

2024-10-16
用途: ジブファーラーのファーリングロープ
有限会社ロボックスサービス業

安価で取り回しも良い。取り付けたばかりだが耐候性にも期待

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする