曜日別特売

WINGヨットロープ12mm

WINGヨットロープ12mm - WINGROPEWINGヨットロープ12mm - WINGROPEWINGヨットロープ12mm - WINGROPE

1m単位の切り売りになります。必要メーター数をご購入下さい。
ハイパワー、ローストレッチ、ノーツイストロングライフロープをトップセーラーからビギナーまでご使用いただけるよう、ローコストで開発した24打ちダブルブレードヨットロープです。

用途クルーザー、のメインシート、ジブシート、ハリヤード、コントロールロープ、スパンカーのコントロールロープ等に最適です。長さ(m)1破断強度(kg)3200内容量1本(1m)
注意
※例:数量3本をご購入の場合、3m(1本)の状態でお届け
※ご注文確定後のキャンセルお受け出来かねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51213699-ホワイト/レッド
700
699
769(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51213708-ホワイト/ブルー
700
699
769(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,250/税込¥1,375
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,250/税込¥1,375
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする