フィットネスバイク

フィットネスバイク アルインコ フィットネスバイク アルインコ フィットネスバイク アルインコ フィットネスバイク アルインコ フィットネスバイク アルインコ フィットネスバイク アルインコ フィットネスバイク アルインコ フィットネスバイク アルインコ

健康管理アプリへユーザー登録をする事で基礎代謝や理想体重・標準体重BMIなどを算出することができるフィットネスバイク。
AFB6119本機バイクをBlueToothで連携することで、日々の運動量を計測できる。
離れて暮らす家族や両親をグループ化してデータの共有も可能。
キャスター付きなので移動もラクラク。
ペダルバンド付きで足の踏み外し防止。
ハンドル部分のセンサーで簡単に心拍測定できるグリップセンサー搭載。
多彩なトレーニングメニュー搭載。
運動後、1分間でどの程度心拍数が平常に戻ったかを6段階で評価する体力評価機能付き。

用途
エクササイズ、運動に。
トレーニング/シェイプアップ/ダイエット/フィットネスバイク/マグネットバイク/エクササイズマシン/体力強化/バイク運動
材質スチール、ABS、PVC、PU、PP 質量(kg)23.5 定格消費電力(W)9.5 センサーグリップセンサー方式 電源(AC100V)50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×92×123.5 負荷方式マグネット24段階 制限体重(kg)120 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51214015 AFB6119
オープン
39,980
43,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする