曜日別特売

ランニングマシン 電動

ランニングマシン 電動 - アルインコランニングマシン 電動 - アルインコランニングマシン 電動 - アルインコランニングマシン 電動 - アルインコランニングマシン 電動 - アルインコランニングマシン 電動 - アルインコランニングマシン 電動 - アルインコランニングマシン 電動 - アルインコ

組立不要、軽量・コンパクトで省スペースですぐに運動ができる電動ウォーカー。
折り畳めばコンパクトになり、使わない時邪魔にならない。
キャスター付きで移動モラクラク。
5度の傾斜があり、軽い坂道運動に。
3種類のプログラム内蔵。
メーター機能:時間、距離、カロリー、速度。
タイマーや距離などの項目が自動で切り替わるスキャン機能を搭載、一定時間ごとに表示が切り替わるので、見やすく、面倒な画面切替も不要。
はずれると動作を停止する安全キー付き。
見やすい白文字LEDメーター搭載。

用途
エクササイズ、運動に。
フィットネス/エクササイズ/ダイエット/ランニングマシーン/ルームランナー/ランニングマシン/ウォーキングマシーン/ウォーキングマシン/ウォーカー
連続使用時間(分)30電源(AC100V)50/60Hz最大消費電力(W)100材質【本体】スチール【ホイルカバー】ABS【メーター】ABS【ベルト】PVC仕様速度調節幅:0.8~5.0(km/h)質量(kg)18サイズ(cm)【ベルト】27.5×78寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×100×110折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×30×104傾斜角度(°)約5度(固定)制限体重(kg)90内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制限体重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51214024AFW50149055×100×110
オープン
32,400
35,640(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする