フィットネスバイク SPINBIKE スピンバイク 静音設計

フィットネスバイク SPINBIKE スピンバイク 静音設計 - アルインコフィットネスバイク SPINBIKE スピンバイク 静音設計 - アルインコフィットネスバイク SPINBIKE スピンバイク 静音設計 - アルインコフィットネスバイク SPINBIKE スピンバイク 静音設計 - アルインコフィットネスバイク SPINBIKE スピンバイク 静音設計 - アルインコフィットネスバイク SPINBIKE スピンバイク 静音設計 - アルインコフィットネスバイク SPINBIKE スピンバイク 静音設計 - アルインコフィットネスバイク SPINBIKE スピンバイク 静音設計 - アルインコ

インテリアに調和するデザインのフィットネスバイク。
新マグネット負荷システムの採用により静音性を実現。
体格に合わせてハンドル、サドルの高さ調節が可能。
ハンドル部分は4WAYの持ち方が可能でお好みの姿勢で運動可能。
ハンドルを握るだけで心拍数の測定が可能。
お好みの映画や動画を見ながら運動できるタブレットトレー付き。

用途
エクササイズ、運動に。
家庭用/組立簡単/測定機能/タブレット可/安全設計/微調整可能/エクササイズバイク/トレーニングバイク/固定式バイク
材質スチール、ABS、PP、PU、PVC質量(kg)34耐荷重(kg)120連続使用時間(分)約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×120×123.5適応身長(cm)約150~180高さ調節【サドル】10段階(85~107.5cm)【ハンドル】7段階(99~113cm)負荷方式【負荷】8段階(マグネット負荷方式)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51214040BK1721BKブラック
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51214049BK1721WHホワイト
オープン
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする