曜日別特売

京セラ ECOSYS PA6000x A4モノクロレーザープリンター

京セラ ECOSYS PA6000x A4モノクロレーザープリンター - 京セラ

圧倒的なランニングコストで基幹業務を強力にサポート
A4 1ページあたりモノクロ0.8円/ページ
という圧倒的な低ランニングコストを実現。印刷にかかる経費を最低限に抑えます。
トナー価格より算出。JIS X 6931標準原稿換算。
モノクロ60ページ/分でスピーディーに連続印刷。また、PCからの印刷指示後、1枚目がプリントされるまでの時間は4.5秒で、1枚でもすばやく印刷できます。
本体は、幅380×奥行き410×高さ320mmのコンパクト設計。出っ張りのないすっきりとしたデザインで、狭いスペースやデスクサイドにも置くことができ、オフィス空間の有効活用に貢献します。
解像度1,200dpi×1,200dpiの高精細な書き込みを実現。小さい文字や細い線はくっきり明瞭に、素材の質感や繊細な色のトーンもなめらかに再現します。
手差しトレイからハガキや封筒の給紙にも対応しています。封筒はプリンタードライバーにあらかじめ定型サイズの印刷設定が登録されていて、簡単に印刷できます。

仕様【エミュレートプリント】NEC PC-PR201、IBM5577、EPSON VP-1000、PCL6、KPDL3、XPS、OPEN XPS【ページ記述言語】プリスクライブ【プリント速度(A4/片面印刷時)】モノクロ 60ページ/分(A4タテ)質量(kg)約16.1(同梱トナーコンテナを含む)エコマーク認定認定対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~)メーカー京セラ/KYOCERA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×410×320(突起含まず)最大解像度(出力)1200dpi×1200dpi寿命(目安)100万ページまたは5年のいずれか早い方印刷(標準装備)両面印刷プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式用紙サイズカセット:A4(タテ)・B5(タテ)・A5・A6(タテ)・Letter・Legal・216×356mm~105×148mm手差し:216×355.6mm~70×139.7mm・長尺:216×915mm~216×470.1mm給紙容量カセット:520 枚(64g/m2) 手差し:110 枚(64g/m2)インターフェイスUSB2.0 ×1、USB Host×2、1000BASE-T ×1、オプションインターフェイス×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合トナーTK-3431商品タイププリンターエコマーク認定番号22155028内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。,
※直送品は個人宅配送不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51214277PA6000x
180,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする