曜日別特売

フロントUSB Type-Cヘッダー - USB3.0 Aメス変換アダプタ

フロントUSB Type-Cヘッダー - USB3.0 Aメス変換アダプタ - アイネックスフロントUSB Type-Cヘッダー - USB3.0 Aメス変換アダプタ - アイネックスフロントUSB Type-Cヘッダー - USB3.0 Aメス変換アダプタ - アイネックスフロントUSB Type-Cヘッダー - USB3.0 Aメス変換アダプタ - アイネックス

マザーボードのフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン) をUSB 3.0 Type-Aコネクタに変更します。
外付USB機器をマザーボード上のフロントUSB Type-Cヘッダー接続に変更します。
USBメモリや各種ドングルはもちろん、デジタル時計やRGB LEDコントローラーなどUSB電源で動作する機器の接続にも使えます。
背面USB接続の内蔵機器を、フロントUSB Type-Cヘッダー接続へ変更できます。
SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。

仕様SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値)グレー適合規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/2.0/1.1コネクタ形状マザーボード側: Key-A 20ピン オス、ケーブル側: USB 3.0 Standard-A メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7内容量1個
注意
※動作はUSB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) になります。
※コネクタには向きがあります。接続先と天地を合わせてください。
※Key-A 20ピンコネクタは似た形状をしたType-A 2ポート用のKey-B 20ピンヘッダーに接続できません。
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
※正常動作しない場合、マザーボードや周辺機器のBIOS・ドライバ・ファームウェアを最新版にする/ケーブルを短くすると改善する可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51214329USB-026
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする