曜日別特売

インテル Core i5-14600K プロセッサー (24Mキャッシュ、最大5.30GHz) FC-LGA16A、BX8071514600K

インテル Core i5-14600K プロセッサー (24Mキャッシュ、最大5.30GHz) FC-LGA16A、BX8071514600K - Intel(インテル)

シリーズ:Core
プロセッサーNo.:I5-14600K
クロック:3.50GHz
キャッシュ:24MB
ソケットタイプ:LGA1700

仕様(DirectX対応)12、(OpenGL対応)4.5、(Efficient-coresの数)8、(命令セット)64-bit、(命令セット拡張)Intel SSE4.1 | Intel SSE4.2 | Intel AVX2、(実行ユニット)32、(製品コレクション)Intel Core i5 Processors (14th gen)、(サーマル・ソリューション)PCG 2020A、(Tjunction)100℃、(OpenCL サポート)3、(PCI Express リビジョン)5.0 and 4.0、(PCI Express レーンの最大数)20、(Performance-core Base Frequency)3.5 GHz、(Performance-core Max Turbo Frequency)5.3 GHz、(Performance-coresの数)6、(マルチフォーマット・コーデック・エンジン)2、(リソグラフィー)Intel 7、(最多DMIレーン数)8、(インテル Gaussian & Neural Accelerator)3、(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー)2、(スケーラビリティ)1S Only種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s対応【対応】ECC メモリー、Intel Speed Shift Technology、アイドルステート、インテル 64、インテル AES New Instructions、インテル Control-Flow Enforcement Technology、インテル OS ガード、インテル VT-x 拡張ページテーブル (EPT)、インテル Volume Management Device (VMD)、インテル クイック・シンク・ビデオ、インテル クリアー・ビデオ HDテクノロジー、インテル スタンダード・マネージャビリティー(ISM)、インテル スレッド・ディレクター、インテル ディープラーニング・ブースト (インテル DL ブースト)、インテル ハイパースレッディング・テクノロジー、インテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x)、インテル ブートガード、エグゼキュート・ディスエーブル・ビット、サーマル・モニタリング・テクノロジー、セキュアキー、ダイレクト I/O 向けインテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-d)、拡張版インテル SpeedStep テクノロジー【非対応】組込み機器向けオプションの提供構成(最大CPU)1コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKEメモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存)最大解像度(DP)7680×4320 @ 60Hz、(HDMI)4096×2160 @ 60Hz、5120×3200 @ 120Hz(eDP - 内蔵フラットパネル)キャッシュメモリ(MB)24ディスプレイ4(サポートされているディスプレイ数)適合ソケットFCLGA1700使用条件PC/Client/Tablet | Workstationプロセッサー(ベースパワー)125 W、(ナンバー)i5-14600K動作周波数(GHz)クロック:3.50キャッシュメモリー24 MB Intel Smart Cache、(合計L2)20MBインターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)最大5.3(ターボ・ブースト利用時)チャネル数(最大メモリー)2動作周波数(MHz)(グラフィックス ベース)300コア数14スレッド数20内蔵グラフィックス(出力)eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1最大動作周波数(GHz)(グラフィックス)1.55ステータス情報Launchedデバイス(ID)0xA780内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51214189BX8071514600K
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする