曜日別特売

汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 3枚刃 タイプN 3680

汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 3枚刃 タイプN 3680 - グーリング

深い溝や深い場所の加工に適しています。

用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数3枚刃内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
512649053680 3.000
8,370
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
512649143680 5.000
10,220
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
512649303680 6.000
13,130
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
512649393680 8.000
16,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
512649483680 10.000
22,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
512768573680 4.000
9,300
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
512768663680 12.000
31,850
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
512768753680 16.000
59,460
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
512768843680 20.000
79,090
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする