阪口製作所
大型1号溶接火口 アセチレン用
大型1号溶接器用の火口です。
アセチレン用です。
ねじ寸法
M12×1.25
使用ガス
アセチレン用
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
ガス消費量(L/h)
酸素圧力(MPa)
火口番号
圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51286508
WT-03 AC#250
作業:2.5~3.2
酸素:275、アセチレン:250
0.3
250
アセチレン:0.03
¥
1,300
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286517
WT-03 AC#315
作業:3.2~4.0
酸素:350、アセチレン:315
0.3
315
アセチレン:0.03
¥
1,300
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286526
WT-03 AC#400
作業:4.5~5.0
酸素:440、アセチレン:400
0.3
400
アセチレン:0.03
¥
1,300
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286535
WT-03 AC#500
作業:5.0~6.3
酸素:550、アセチレン:500
0.3
500
アセチレン:0.03
¥
1,300
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286544
WT-03 AC#630
作業:6.3~8.0
酸素:695、アセチレン:630
0.4
630
アセチレン:0.04
¥
1,300
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286560
WT-03 AC#800
作業:8.0~10
酸素:880、アセチレン:800
0.4
800
アセチレン:0.04
¥
1,300
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286569
WT-03 AC#1000
作業:10~12
酸素:1100、アセチレン:1000
0.4
1000
アセチレン:0.04
¥
1,300
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください