阪口製作所
大型1号溶接火口 アセチレン用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
板厚(mm)
作業:4.5~5.0
作業:2.5~3.2
作業:3.2~4.0
作業:4.5~5.0
作業:5.0~6.3
作業:6.3~8.0
作業:8.0~10
作業:10~12
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51286526
品番
WT-03 AC#400
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
大型1号溶接器用の火口です。
アセチレン用です。
板厚(mm)
作業:4.5~5.0
ガス消費量(L/h)
酸素:440、アセチレン:400
酸素圧力(MPa)
0.3
火口番号
400
圧力(MPa)
アセチレン:0.03
ねじ寸法
M12×1.25
使用ガス
アセチレン用