曜日別特売

BD両面気密防水テープ ケース

BD両面気密防水テープ ケース - ボンド商事

粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。

用途透湿防水シート固定。粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)粘着剤アクリル系基材PETクロス特性両面/気密/強力/防水主な用途固定幅(mm)50長さ(m)20mケース入数30巻テープ厚さ(mm)0.175内容量1個(50mm×20m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51286447BTKB-D505020m0.175
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする