曜日別特売

BD両面気密防水テープ

BD両面気密防水テープ - ボンド商事
(1件のレビュー)

粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。

用途透湿防水シート固定。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水内容量1個(50mm×20m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51286456BTKB-D50
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-13
用途: 壁の防水シートに使用。
サービス業

粘着力が良くてよく1回張り付いたらなかなか取れない、値段もお手頃も

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする